Bandă 3M™ VHB™ 4646

Cod articol: 7000072209
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000072209
    EAN / GTIN 04046719676231
    Număr producător 7000072209

    Descriere

    Execuţie:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
    Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
    Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
    Bandă adezivă de înaltă performanță cu grosime de 0,6 mm, robustă, cu două fețe, de culoare gri închis, realizată din adeziv universal cu rezistență la temperaturi ridicate.
    Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

    Descriere:

    Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Acest adeziv a fost dezvoltat special pentru utilizarea la temperaturi ridicate și înainte de acoperirea cu pulbere.

    Caracteristică:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
    Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
    O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
    Bandă dublu-adezivă de 0,6 mm grosime, rezistentă, gri închis, cu adeziv universal și rezistență la temperaturi ridicate// Bandă dublu-adezivă de 0,6 mm grosime, rezistentă, gri închis, cu adeziv universal și rezistență la temperaturi ridicate
    Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
    Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
    Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
    Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
    Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire// Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire

    Notă:

    Poate fi utilizat pentru lipirea elementelor de rigidizare și a panourilor, pentru montarea în fața cuptoarelor de vopsire și pentru materiale decorative și mulaje.
    Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, aparate, electronice, soluții de afișare și industria generală.