Execuţie:
Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Descriere:
Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Acest adeziv a fost dezvoltat special pentru utilizarea la temperaturi ridicate și înainte de acoperirea cu pulbere.
Caracteristică:
Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 ° C.
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea post-procesării
Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru lipirea metalelor și înainte de acoperirea cu pulbere
Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite.
Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea metalelor, cum ar fi oțelul (inoxidabil), aluminiul și alte materiale cu energie ridicată, cum ar fi suprafețele vopsite, sticla, ceramica și multe materiale plastice.