Bandă 3M™ VHB™ 4613

Cod articol: 7000072178
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072178
EAN / GTIN 04046719675371
Număr producător 7000072178

Descriere

Execuţie:

Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Acest adeziv a fost dezvoltat special pentru utilizarea la temperaturi ridicate și înainte de acoperirea cu pulbere.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă// Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Bandă adezivă dublă față-verso de 1,1 mm grosime, rezistentă la temperaturi ridicate, de culoare albă, fabricată din adeziv universal// Îmbinări rapide și ușoare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru lipirea metalelor și înainte de acoperirea cu pulbere
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire// Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru îmbinarea metalelor și a altor materiale cu energie ridicată