Bandă din spumă acrilică 3M™ VHB™ 4613F, albă, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Cod articol: 7000072177
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072177
EAN / GTIN 04046719675357
Număr producător 7000072177

Descriere

Execuţie:

Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Acest adeziv a fost dezvoltat special pentru utilizarea la temperaturi ridicate și înainte de acoperirea cu pulbere.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă// Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Bandă adezivă dublă față-verso de 1,1 mm grosime, rezistentă la temperaturi ridicate, de culoare albă, fabricată din adeziv universal// Îmbinări rapide și ușoare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru lipirea metalelor și înainte de acoperirea cu pulbere
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire// Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru îmbinarea metalelor și a altor materiale cu energie ridicată