Execuţie:
Bandă de etanșare sub presiune, transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent, sensibil la presiune, pentru o energie de suprafață redusă, pe partea din spate.
Garnitură de presiune subțire, autoadezivă din poliolefină - doar jumătate din grosimea garniturilor de presiune flexibile Dual Lock™ normale
100 de cicluri de deschidere-închidere
Capetele în formă de ciupercă se întrepătrund pentru a fixa capacul de presiune
Aderă la metal, sticlă, multe materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie superficială mică și medie.
Descriere:
Dispozitivul de etanșare subțire flexibil 3M™ Dual Lock™ SJ4570 este un dispozitiv de etanșare sub presiune fabricat din polipropilenă transparentă cu un adeziv acrilic modificat pe spate. Oferă rezistență la temperaturi scăzute și medii între -30 °C și 50 °C. Sigiliul nostru de presiune este conceput pentru utilizare în interior și aderă la metal (aluminiu, oțel inoxidabil), sticlă, multe materiale plastice (polipropilenă, polietilenă, policarbonat, ABS), suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie de suprafață mică sau medie.
Caracteristică:
Bandă de blocare a presiunii transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent, sensibil la presiune, pentru o energie de suprafață redusă pe spate// Bandă de blocare a presiunii transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent, sensibil la presiune, pentru o energie de suprafață redusă pe spate// Pentru fixare plată și, prin urmare, cu o grosime de numai jumătate din cea a dispozitivelor de blocare a presiunii flexibile Dual Lock™ standard.
Închidere subțire, autoadezivă de presiune din poliolefină - doar jumătate din grosimea închiderilor de presiune flexibile normale Dual Lock™// Închidere subțire, autoadezivă de presiune din poliolefină - doar jumătate din grosimea închiderilor de presiune flexibile normale Dual Lock™// Păstrează cel puțin 50% din rezistența la tracțiune inițială după 1.000 de cicluri de deschidere-închidere
100 de cicluri de deschidere-închidere// 100 de cicluri de deschidere-închidere// Închiderea și adezivul sunt translucide, ceea ce le face ideale pentru lipirea materialelor transparente
Rezistent la temperaturi de până la 50°C// Capetele în formă de ciupercă se blochează pentru a fixa închizătorul cu clichet// Capetele în formă de ciupercă se blochează pentru a fixa închizătorul cu clichet
Aderă la metal, sticlă, multe materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie de suprafață mică până la medie// Aderă la metal, sticlă, multe materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie de suprafață mică până la medie// Absoarbe vibrațiile
Potrivit pentru utilizare în interior și exterior
Notă:
Panouri grafice
Rafturi de prezentare
Panouri de acces ușoare
Căptușeală
Componente
Fixarea de ornamente decorative
Panouri de acces