3M™ Value Bandă adezivă 1900, argintiu, 1060 mm x 50 m

Cod articol: 7000071805
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000071805
EAN / GTIN 04046719438532
Număr producător 7000071805
L-Număr L01310 229

Descriere

Execuţie:

Deșirabil la mână, rezistent la apă, aplicabil universal
Adezivul din cauciuc sintetic sensibil la presiune aderă la contactul cu metalul, sticla, plasticul, betonul și alte suprafețe
Suprafața poate fi ușor marcată temporar cu markere
Banda poate fi ruptă de pe rolă cu mâna pentru o aplicare ușoară și convenabilă.
Ambalate individual pentru identificare rapidă și depozitare curată

Descriere:

Această bandă este ideală pentru etichetare în situațiile în care benzile din hârtie sau celofan nu oferă robustețea și puterea de fixare necesare. Este ușor să rupeți rola cu mâna. Plasa facilitează separarea orizontală și verticală, oferind în același timp o rezistență sporită. Banda se adaptează la suprafețele profilate sau la suprafețele ușor neregulate, ceea ce o face potrivită pentru etanșare. Banda rentabilă 3M™ Mesh Tape 1900 nu ar trebui să lipsească din nicio cutie de scule sau loc de muncă, deoarece poate fi utilizată într-o mare varietate de scopuri. Alegerea benzii potrivite pentru țesături. Una dintre cele mai importante considerente atunci când alegeți o bandă de țesătură este utilizarea prevăzută. Pentru ca o bandă textilă 3M™ să îndeplinească cerințele unei sarcini specifice, luați în considerare următoarele: Benzile din material textil și benzile de mascare Performance Plus sunt cele mai potrivite pentru utilizare în interior și exterior. Acestea pot fi îndepărtate fără a lăsa reziduuri și sunt rezistente la intemperii pentru o perioadă lungă de timp. Benzile din material textil pentru sarcini extreme, grele și multifuncționale oferă o performanță fiabilă pentru aplicații solicitante de întreținere, reparații și service în medii industriale. Și benzile din material textil de uz general reprezintă o opțiune rentabilă pentru aplicații mai ușoare, cum ar fi împachetarea, sigilarea, menținerea și etichetarea. Toate benzile din material textil se caracterizează prin rezistență, rezistență la umiditate, rezistență la abraziune, rezistență la căldură și pot fi îndepărtate fără a lăsa reziduuri. Doi dintre cei trei factori cheie care determină aceste proprietăți sunt materialul suport și adezivul. Cu cât suportul este mai gros, cu atât este mai mare rezistența la tracțiune (tensiunea maximă de tracțiune care poate apărea înainte ca materialul să se rupă), rezistența la umiditate și rezistența la abraziune. Un adeziv pe bază de cauciuc sau de cauciuc sintetic va adera instantaneu, ferm, chiar și în medii umede.

Caracteristică:

Aderă la contact pe metal, sticlă, plastic, beton și multe alte suprafețe// Aplicație universală, rezistentă la apă, detașabilă manual, rezistentă la apă
Adezivul din cauciuc sintetic sensibil la presiune aderă la contactul cu metalul, sticla, plasticul, betonul și alte suprafețe// Asigură o bună etanșare în medii calde și umede
Suprafața este ușor de marcat temporar cu markere// Se adaptează la suprafețe neregulate fără a se desprinde
Se derulează și se rupe fără efort// Banda poate fi ruptă de pe rolă cu mâna pentru o aplicare ușoară și convenabilă
Ambalate individual pentru identificare rapidă și depozitare curată// Ambalate individual pentru identificare rapidă și depozitare curată a rolei până la utilizare
Se adaptează la suprafețe neregulate fără a se desprinde
Nu necesită timp și nu necesită îndepărtarea plictisitoare a reziduurilor lipicioase sau uscate

Notă:

Pentru aplicații mai puțin solicitante, cum ar fi împachetarea, sigilarea, păstrarea, etichetarea și marcarea în aplicații necritice
Pentru reparații temporare, precum și pentru împachetare și întărire