Execuţie:
Adeziv din cauciuc-rezină cu aderență bună la o mare varietate de substraturi
Capacul de protecție permite producția de piese decupate.
Bandă adezivă ieftină din aluminiu pentru aplicații simple
Lățimea totală: 1040 mm
Domeniu de aplicare -25 °C până la +70 °C; pe termen scurt +100 °C
Descriere:
Banda adezivă de aluminiu 3M™ 1436 este potrivită pentru o gamă largă de scopuri și are o grosime de 0,075 mm. Banda adezivă moale din aluminiu cu adeziv din cauciuc-rezină și un capac de protecție ușor de îndepărtat oferă o bună conformabilitate datorită materialului suport subțire. Această bandă este potrivită pentru aplicații de interior și exterior. Aderă la o mare varietate de suprafețe, inclusiv lemn, metale și materiale plastice, și respectă standardul DIN4102B1 pentru materiale ignifuge.
Caracteristică:
Adeziv din cauciuc-rezină cu aderență bună la o mare varietate de substraturi// Bandă adezivă ieftină din aluminiu pentru aplicații simple// Aderență inițială foarte puternică la majoritatea suprafețelor
Permeabilitatea redusă la vapori de apă asigură proprietăți excelente de etanșare și reparare// Capacul de protecție permite producția de piese decupate// Capacul de protecție permite producția de piese decupate
Materialul suport este excelent la reflectarea căldurii și a luminii// Bună conformabilitate datorită materialului suport subțire// Bandă adezivă de aluminiu ieftină pentru aplicații simple
Bună conformabilitate datorită materialului suport subțire// Domeniu de aplicare -25 °C până la +70 °C; pe termen scurt +100 °C// Peliculă protectoare ușor de îndepărtat
Domeniu de utilizare -25 °C până la +70 °C; termen scurt +100 °C// Domeniu de utilizare -25 °C până la +70 °C; termen scurt +100 °C// Pentru utilizare în interior
Notă:
Protecție împotriva căldurii și a umidității în aplicații la temperaturi moderate
Pentru etanșarea sistemelor de aer condiționat
Barieră de umiditate