3M™ Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 9086, albă, 1000 mm x 50 m, 0,19 mm

Cod articol: 7000071745
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000071745
EAN / GTIN 54001895910956
Număr producător 7000071745

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Adeziv acrilic modificat
Poate fi utilizat universal pe multe substraturi
Economie de timp datorită manipulării și prelucrării ușoare
Rezistență bună la plastifianți și UV

Descriere:

Banda dublă adezivă 3M™ cu suport de hârtie 9086 este o bandă de uz general care aderă la o mare varietate de materiale. Acestea includ substraturi din metal, plastic, hârtie, carton, lemn și suprafețe vopsite. Printre aplicațiile posibile se numără finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a conductelor de cabluri sau a profilelor de etanșare, precum și montarea, finisarea și fixarea materialelor publicitare, cum ar fi afișaje, mostre sau postere. Banda adezivă are o aderență inițială și o rezistență la forfecare foarte ridicate și se caracterizează, de asemenea, printr-o bună rezistență la plastifianți și la UV. Hârtia protectoare cu coduri de culoare facilitează identificarea benzii. Capacul de protecție este confecționat din hârtie albă cu un logo 3M negru. Culoarea benzii adezive: alb.

Caracteristică:

Bandă adezivă cu grosime de 190 µm, cu două fețe, cu suport textil. Se poate rupe manual, este conformabil și ușor de utilizat. Hârtie protectoare.// Bandă adezivă subțire cu suport dublu adeziv.
Bandă adezivă groasă, dublă față cu adeziv acrilic. Asigură o aderență ridicată și instantanee la o mare varietate de materiale și suprafețe. Rezistență ridicată. Rezistent la solvenți. Rezistență ridicată la desprindere și forfecare// Adeziv acrilic modificat.
Ușor de desprins cu mâna și ușor de utilizat datorită conformabilității sale// Aplicare universală pe multe substraturi.
Versatilă, rentabilă și versatilă în multe industrii// Economisește timp prin manevrarea și aplicarea ușoară
Rezistență inițială ridicată la aderență și forfecare
Aderență foarte bună la multe suprafețe cu energie ridicată și joasă

Notă:

Potrivit pentru metale, suprafețe vopsite, materiale plastice (inclusiv PE, PP), hârtie, carton și lemn.
Montarea, finisarea și fixarea materialelor promoționale, cum ar fi afișaje, mostre sau postere.
Finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a canalelor de cabluri sau a profilelor de etanșare