Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 3M™ 9086, albă, 19 mm x 50 m, 0,19 mm

Cod articol: 7000071742
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000071742
    EAN / GTIN 54001895910901
    Număr producător 7000071742
    L-Număr L01310 479

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
    Adeziv acrilic modificat
    Poate fi utilizat universal pe multe substraturi
    Economie de timp datorită manipulării și prelucrării ușoare
    Rezistență bună la plastifianți și UV

    Descriere:

    Banda dublă adezivă 3M™ cu suport de hârtie 9086 este o bandă de uz general care aderă la o mare varietate de materiale. Acestea includ substraturi din metal, plastic, hârtie, carton, lemn și suprafețe vopsite. Printre aplicațiile posibile se numără finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a conductelor de cabluri sau a profilelor de etanșare, precum și montarea, finisarea și fixarea materialelor publicitare, cum ar fi afișaje, mostre sau postere. Banda adezivă are o aderență inițială și o rezistență la forfecare foarte ridicate și se caracterizează, de asemenea, printr-o bună rezistență la plastifianți și la UV. Hârtia protectoare cu coduri de culoare facilitează identificarea benzii. Capacul de protecție este confecționat din hârtie albă cu un logo 3M negru. Culoarea benzii adezive: alb.

    Caracteristică:

    Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
    Aplicabil universal pe multe substraturi
    Economisiți timp cu manipularea și procesarea ușoară
    Rezistență inițială ridicată la aderență și forfecare
    Aderență foarte bună la multe suprafețe cu energie ridicată și joasă

    Notă:

    Potrivit pentru metale, suprafețe vopsite, materiale plastice (inclusiv PE, PP), hârtie, carton și lemn.
    Montarea, finisarea și fixarea materialelor promoționale, cum ar fi afișaje, mostre sau postere.
    Finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a canalelor de cabluri sau a profilelor de etanșare