Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 3M™ 9086, albă, 12 mm x 50 m, 0,19 mm

Cod articol: 7000071740
  • Cantitatea minimă de comandă 120 bucăţi
  • Pași de comandă: 120 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000071740
EAN / GTIN 54001895910888
Număr producător 7000071740
L-Număr L01310 1709

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Adeziv acrilic modificat
Poate fi utilizat universal pe multe substraturi
Economie de timp datorită manipulării și prelucrării ușoare
Rezistență bună la plastifianți și UV

Descriere:

Banda dublă adezivă 3M™ cu suport de hârtie 9086 este o bandă de uz general care aderă la o mare varietate de materiale. Acestea includ substraturi din metal, plastic, hârtie, carton, lemn și suprafețe vopsite. Printre aplicațiile posibile se numără finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a conductelor de cabluri sau a profilelor de etanșare, precum și montarea, finisarea și fixarea materialelor publicitare, cum ar fi afișaje, mostre sau postere. Banda adezivă are o aderență inițială și o rezistență la forfecare foarte ridicate și se caracterizează, de asemenea, printr-o bună rezistență la plastifianți și la UV. Hârtia protectoare cu coduri de culoare facilitează identificarea benzii. Capacul de protecție este confecționat din hârtie albă cu un logo 3M negru. Culoarea benzii adezive: alb.

Caracteristică:

Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Aplicabil universal pe multe substraturi
Economisiți timp cu manipularea și procesarea ușoară
Rezistență inițială ridicată la aderență și forfecare
Aderență foarte bună la multe suprafețe cu energie ridicată și joasă

Notă:

Potrivit pentru metale, suprafețe vopsite, materiale plastice (inclusiv PE, PP), hârtie, carton și lemn.
Montarea, finisarea și fixarea materialelor promoționale, cum ar fi afișaje, mostre sau postere.
Finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a canalelor de cabluri sau a profilelor de etanșare