3M™ Bandă din PVC cu strat dublu de acoperire 9087, albă, 19 mm x 50 m, 0,26 mm

Cod articol: 7000071735
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000071735
EAN / GTIN 54001895910765
Număr producător 7000071735
L-Număr L01310 1916

Descriere

Execuţie:

De asemenea, disponibil și cu suport de hârtie fleece
Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Adeziv acrilic modificat
Poate fi utilizat universal pe multe substraturi
Economie de timp datorită manipulării și prelucrării ușoare

Descriere:

Banda dublă adezivă 3M™ cu suport din PVC 9087 își dezvoltă puterea de aderență foarte bună chiar și pe multe suprafețe cu energie mare și mică. Adezivul său acrilat modificat aderă la metale, suprafețe vopsite, materiale plastice (inclusiv PE și PP), hârtie, carton și lemn, printre altele. Pe de o parte, convinge prin buna aderență imediată, dar, pe de altă parte, asigură și funcționalitatea pe termen lung datorită rezistenței sale ridicate la forfecare și a stabilității dimensionale mari. De asemenea, are o rezistență bună la umiditate, plastifianți și solvenți, precum și o rezistență foarte bună la razele UV. Datorită învelișului său protector și a suportului de film, este foarte bine adaptat pentru producția de piese decupate. Alte aplicații sunt finisarea benzilor de mobilier, a canalelor de cabluri sau a profilelor de etanșare, precum și montarea, asamblarea și fixarea materialelor publicitare.

Caracteristică:

Disponibil și cu suport din hârtie fleece
Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Adeziv acrilic modificat
Aplicabil universal pe multe substraturi
Rezistență bună la plastifianți și UV
Rezistență inițială ridicată la aderență și forfecare
Aderență foarte bună la multe suprafețe cu energie ridicată și joasă

Notă:

Potrivit pentru metale, suprafețe vopsite, materiale plastice
Montarea, finisarea și fixarea materialelor publicitare (inclusiv PE, PP), a hârtiei, cartonului și lemnului
Finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a canalelor de cabluri sau a profilelor de etanșare