Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță 3M™ VHB™ G23F, gri, 15 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Cod articol: 7000070391
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000070391
EAN / GTIN 04046719067596
Număr producător 7000070391
L-Număr L01310 525

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri
Nu sunt necesare mașini scumpe
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 15 mm
Conexiuni rapide și ușoare

Descriere:

Benzile pentru geamuri structurale 3M VHB sunt benzi adezive din spumă acrilică de înaltă performanță cu două fețe. Acestea îndeplinesc cerințele de construcție a fațadelor și ferestrelor prin lipirea permanentă și sigură a sticlei de ramele metalice. Benzile sunt caracterizate de o rezistență excelentă la îmbătrânire, rezistență la UV și rezistență la temperatură. Posibilitatea de utilizare în proiecte tipice este testată și aprobată în funcție de fiecare proiect în parte și exclusiv de către inginerii de aplicații 3M.

Caracteristică:

Posibilități de proiectare îmbunătățite// Lipire rapidă și ușoară, plus durabilitate puternică și de lungă durată
Nu necesită utilaje costisitoare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Fără timp de uscare// Lipirea adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă cu grosime de 2,3 mm, cu două fețe, de înaltă performanță, pe bază de acrilic, de culoare gri, cu putere adezivă ridicată// Cerințe reduse de spațiu de depozitare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Conexiuni rapide și ușoare
Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Reduce costurile de producție
Îndeplinește cerințele pentru geamuri structurale și alte construcții de fațade din sticlă// Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii, etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Aprobarea tehnică europeană - aprobarea ETA-09/0024
Ideal pentru elemente de fațadă din sticlă

Notă:

Aplicația este testată și aprobată în funcție de fiecare proiect în parte și exclusiv de către tehnicienii de aplicații 3M.
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru fixarea elementelor de fațadă din sticlă