Execuţie:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă adezivă cu grosime de 2 mm, cu două fețe, de înaltă performanță, pe bază de acrilic, de culoare albă, cu putere adezivă ridicată.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.
Descriere:
Benzile 3M VHB Structural Metal Cladding Tapes sunt benzi adezive din spumă acrilică de înaltă performanță cu două fețe. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru construcția de fațade. Panourile din metal și ACM cu rame metalice pot fi lipite permanent și sigur. Banda adezivă se caracterizează printr-o rezistență excelentă la îmbătrânire, la UV și la temperatură.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă pe bază de acrilat, cu grosime de 2 mm, față-verso, de înaltă performanță, de culoare albă, cu putere adezivă ridicată// Bandă adezivă pe bază de acrilat, cu grosime de 2 mm, față-verso, de înaltă performanță, de culoare albă, cu putere adezivă ridicată
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Notă:
Poate fi utilizat pentru montarea plăcilor metalice pe rame metalice în sistemele de perete