Execuţie:
Absoarbe forțele
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
Conexiuni puternice și durabile
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
Aderență imediată ridicată
Descriere:
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe, formată dintr-o spumă poliuretanică cu celule deschise și un adeziv acrilic. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc. Natura cu celule deschise a acestor produse permite circulația aerului, a gazelor și a umidității. Ideal în aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la forfecare, temperatură, îmbătrânire și rezistență la solvenți.
Caracteristică:
Absoarbe forțele// Rezistență ridicată la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie de suprafață ridicată; ideal pentru lipire, fixare și asamblare
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic// Bandă adezivă din spumă pentru fixări permanente în interior
Îmbinări puternice și durabile// Culoarea albă oferă un aspect curat
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe// Ideal pentru lipire, fixare și montare
Aderență instantanee ridicată// Spuma amortizează și previne vibrațiile.
Rezistență la temperaturi ridicate, la îmbătrânire și la solvenți// Structura cu celule deschise susține răcirea componentelor
Potrivit pentru PVC moale// Rezistență ridicată la tracțiune și forfecare
Amortizarea vibrațiilor
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Notă:
Pentru utilizare în interior