3M™ Poliester de identificare a falsificării 7382

Cod articol: 7000069530
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000069530
EAN / GTIN 04001895908309
Număr producător 7000069530

Descriere

Execuţie:

Imprimabil în caractere de bază
Capacul de protecție siliconat pe ambele părți pentru o aderență mai mică în caz de scurgere de adeziv
Efect de resetare scăzută
Ușor de distrus prin rupere
Poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic

Descriere:

Doar atunci când se încearcă o manipulare își arată caracteristicile speciale. Acesta nu poate fi transferat neperturbat pe un alt substrat. Folia albă mată pentru documente se rupe ușor și se autodistruge atunci când este îndepărtată. Este potrivit pentru colțuri, muchii, curbe sau forme curbate tridimensional, dar și pentru suprafețe cu energie mare și mică, netede, texturate, acoperite cu pulbere și ușor uleioase. Este rezistent la intemperii și poate fi utilizat în aer liber. Poate fi imprimat la imprimarea de bază și poate fi marcat din nou la imprimarea prin transfer termic. Capacul de protecție, siliconat pe ambele fețe, permite o aderență mai mică în caz de scurgere a adezivului.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistență bună la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +150°C
Recunoscut de UL
Folie de documentare pentru marcajul de siguranță. Pelicula fragilă nu poate fi transferată intactă pe un alt substrat.
Rezistent la apă

Notă:

Pentru utilizare în exterior
Pentru etichetarea de siguranță
Pentru lipirea în jurul formelor și curbelor
Pentru substraturi cu energie mare și mică, netede, texturate, acoperite cu pulbere și ușor uleioase.