Execuţie:
Imprimabil cu imprimare prin gravare cu laser
Efect de recuperare scăzut
Gravarea este rezistentă la solvenți
Rezistent la temperaturi ridicate
Pot fi reetichetate cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Descriere:
Fie că este vorba de soare, ploaie sau îngheț - foliile noastre pentru etichete sfidează în mod fiabil toate condițiile meteorologice. Pelicula mată argintie-neagră cu două straturi se caracterizează prin rezistență la intemperii și îmbătrânire, în special pentru utilizare în exterior. Este potrivit pentru substraturi structurate, cu energie ridicată și joasă, pentru colțuri, margini și forme, precum și pentru aplicații cu cerințe ridicate de rezistență la temperaturi ridicate sau solvenți. Poate fi imprimat cu gravare cu laser și marcat din nou cu imprimare prin transfer termic.
Caracteristică:
Potrivit pentru gravură cu laser
Rezistență foarte bună la intemperii
Rezistent la temperaturi de la -40°C la +200°C, pe termen scurt (până la 1h) până la +300°C
Recunoscute de UL și CSA
Poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Notă:
Pentru aplicații cu cerințe de rezistență la temperaturi ridicate
Pentru lipirea pe substraturi texturate, cu energie mare și joasă
Pentru lipirea în jurul colțurilor, marginilor și formelor
Gravarea cu laser permite o rezistență ridicată la intemperii și îmbătrânire