Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 300 m
Lățimea totală: 120 mm
Descriere:
3M™ Laser Markable Label Stock 7846 este acrilatul nostru modificat alb/negru lucios de 62 microni, care poate rezista la temperaturi de până la 200 °C.
Caracteristică:
Potrivit pentru gravură cu laser
Rezistență foarte bună la intemperii
Rezistent la temperaturi de la -40°C la +200°C, pe termen scurt (până la 1h) până la +300°C
Recunoscut de UL
Notă:
Pentru aplicații cu cerințe ridicate de combatere a contrafacerii
Pentru etichetarea pe substraturi structurate, cu energie mare și joasă
Gravarea cu laser oferă o flexibilitate maximă în proiectarea etichetelor: laserul inscripționează și taie formatele dorite.