Materiale pentru etichete de siguranță 3M™ 3812, alb, 152 mm x 508 m, 0,04 mm

Cod articol: 7000068776
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000068776
EAN / GTIN 04001895962844
Număr producător 7000068776

Descriere

Execuţie:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Descriere:

Când vine vorba de curbe și forme bidimensionale sau chiar tridimensionale, materialele standard își ating limitele - nu și filmele noastre conformabile pentru etichete, dintre care unele sunt extensibile și nu au efecte de recul. Pelicula poliuretanică albă mată este, de asemenea, rezistentă la intemperii și nu poate fi transferată fără deteriorare pe un alt substrat. Poate fi imprimat la imprimarea de bază și poate fi marcat din nou la imprimarea prin transfer termic.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistență bună la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +150°C
Recunoscute de UL și CSA
Folie de documentare pentru marcajul de siguranță. Pelicula fragilă nu poate fi transferată intactă pe un alt substrat.

Notă:

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics