3M™ Poliester Material de etichetare de identificare a modificărilor 7382

Cod articol: 7000068774
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000068774
EAN / GTIN 04054596793125
Număr producător 7000068774

Descriere

Execuţie:

Imprimabil în caractere de bază
Efect de resetare scăzută
Ușor de distrus prin rupere
Poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Rezistent la apă

Descriere:

Când vine vorba de curbe și forme bidimensionale sau chiar tridimensionale, materialele standard își ating limitele - nu și filmele noastre conformabile pentru etichete, dintre care unele sunt extensibile și nu au efecte de recul. Pelicula poliuretanică albă mată este, de asemenea, rezistentă la intemperii și nu poate fi transferată fără deteriorare pe un alt substrat. Poate fi imprimat la imprimarea de bază și poate fi marcat din nou la imprimarea prin transfer termic.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistență bună la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +150°C
Recunoscute de UL și CSA
Rezistent la intemperii
Protecție împotriva sabotajului
Rezistent la transfer

Notă:

Pentru utilizare în exterior
Pentru etichetarea de siguranță
Pentru lipirea în jurul formelor și curbelor
Pentru substraturi cu energie mare și mică, netede, texturate, acoperite cu pulbere și ușor uleioase.