Bandă de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SC-BS, 700 mm x 2,15 m, A MED

Cod articol: 7000068127
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000068127
EAN / GTIN 04001895909672
Număr producător 7000068127

Descriere

Execuţie:

Pătură din fibră Nylion pe suport de film cu ajutor de șlefuire încorporat
Poate fi folosit umed și uscat
Performanță de tăiere controlabilă
Foarte rezistent la rupere, alungire redusă a benzii
Utilizare pe sisteme de mașini

Descriere:

Datorită structurii deschise a netedului și a flexibilității ridicate asociate, cureaua urmează contururile și suprafețele și se adaptează la piesa de lucru. Noile minerale de rectificare acționează continuu fără a subrectifica piesa de prelucrat, menținând în același timp toleranțele critice. Distribuția omogenă a mineralelor permite un rezultat de suprafață uniform și reproductibil. Aceste benzi nețesute sunt foarte potrivite pentru șlefuirea uscată datorită unui lubrifiant încorporat, dar pot fi utilizate cu toți aditivii obișnuiți de șlefuire.

Caracteristică:

Nylion nețesut pe suport de film cu ajutor abraziv încorporat
Performanță de tăiere controlabilă
Foarte rezistent la rupere, alungire joasă a curelei
Fără metale corozive

Notă:

For heavy duty deburring and finishing
Use on backstand and off-hand equipment