Execuţie:
Întindere redusă a centurii datorită țesăturii robuste și a suportului din poliester fleece
Poate fi utilizat pe o gamă largă de materiale, de la oțel inoxidabil la alamă.
Disponibil în numeroase tipuri de granule, dimensiuni de granule și modele de benzi pentru diferite aplicații
Pânză elastică din fibre de nailon pentru o calitate ridicată a suprafeței fără a modifica geometria piesei de prelucrat
Structură deschisă a lânii - reduce colmatarea și asigură o durată de viață mai lungă a abrazivului
Descriere:
Pentru curățare, finisare și debavurare ușoară, utilizați banda abrazivă de finisare a suprafețelor Scotch-Brite™, rezistentă și flexibilă, cu întindere redusă. Benzile noastre abrazive asigură o tăiere eficientă fără a deteriora materialele și sunt ideale pentru utilizarea pe suprafețe profilate și neuniforme. Benzile abrazive oferă cele mai bune performanțe pe oțel, oțel inoxidabil, oțel carbon, titan și aliaje de nichel și pot fi utilizate pe aluminiu, cupru, alamă și metale neferoase moi. Acestea sunt disponibile într-o gamă largă de finisaje pentru a se potrivi unei varietăți de aplicații diferite. Benzile abrazive Scotch-Brite cu întindere redusă pentru finisarea suprafețelor sunt fabricate din minerale de oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Acestea sunt disponibile în numeroase combinații, inclusiv: Oxid de aluminiu mediu (A MED), oxid de aluminiu foarte fin (A VFN), oxid de aluminiu grosier (A CRS), carbură de siliciu mediu (S MED), carbură de siliciu foarte fin (S SFN) și carbură de siliciu foarte fin (S VFN). Oxidul de aluminiu se rupe mai ușor decât carbura de siliciu, dar durează mai mult. Este ideală atunci când se doresc doar urme abrazive ușoare, cum ar fi pe metale mai moi, sau atunci când în primul rând furringul sau decuparea reprezintă o problemă. Pentru o tăiere mai grosieră și mai agresivă, carbura de siliciu este o alegere bună. Granulele noastre mai fine produc rezultate de finisare mai fine, în timp ce granulele medii sau grosiere produc rezultate de finisare mai grosiere. Curelele noastre abrazive sunt concepute pentru aplicații cu întindere redusă a curelei, atunci când o curea din pânză standard este întinsă pe mașină sau când se dorește o conformabilitate mai mică. Acestea sunt rezistente la rupere, insensibile la marginile ascuțite și utile într-o varietate de industrii, de la transporturi la prelucrarea metalelor. Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de benzi abrazive, de la benzi de șlefuit sau benzi înguste, benzi de șlefuit manual și manșoane de bandă abrazivă pentru a
Caracteristică:
Alungire redusă a curelei datorită țesăturii robuste și a suportului din poliester fleece
Potrivit pentru utilizarea pe o gamă largă de materiale, de la oțel inoxidabil la alamă
Disponibil într-o gamă largă de tipuri de cereale, dimensiuni de granulație și modele de curele pentru diverse aplicații
Pânză elastică din fibre de nailon pentru un finisaj de suprafață ridicat fără a modifica geometria piesei de prelucrat
Notă:
Utilizați pentru curățare, finisare, estompare și debavurare
Potrivit pentru numeroase aplicații și materiale
Utilizați pe oțel, oțel inoxidabil, carbon, titan și aliaje de nichel
Potrivit pentru prelucrarea aluminiului, cuprului, alamei și a metalelor neferoase moi