Execuţie:
Pătură din fibră Nylion pe suport de film cu ajutor de șlefuire încorporat
Poate fi folosit umed și uscat
Disponibil în numeroase tipuri de granule, dimensiuni de granule și modele de benzi pentru diferite aplicații
Foarte rezistent la rupere, alungire redusă a benzii
Utilizare pe sisteme de mașini
Descriere:
Această bandă nețesută este foarte potrivită pentru debavurarea, maturarea și finisarea tuturor componentelor din oțel inoxidabil și oțel, precum și pentru aplicarea unui finisaj definit chiar și pe suprafețe mari. Pe lângă reducerea adâncimii de rugozitate, această unealtă de șlefuire este utilizată și pentru diverse aplicații pe lemn și materiale plastice. Datorită alungării scăzute a benzii, banda nețesută Scotch-Brite™ SC-BL este potrivită în special pentru aplicații cu sarcini mai mari. Noile minerale abrazive acționează în mod continuu fără a subția piesa de prelucrat, menținând în același timp toleranțele critice. Distribuția omogenă a mineralelor permite un rezultat de suprafață uniform și reproductibil.
Caracteristică:
Nylion nețesut pe suport de film cu ajutor abraziv încorporat
Disponibil într-o gamă largă de tipuri de cereale, dimensiuni de granulație și modele de curele pentru diverse aplicații
Foarte rezistent la rupere, alungire joasă a curelei
Notă:
Utilizați pentru curățare, finisare, estompare și debavurare
Potrivit pentru numeroase aplicații și materiale
Utilizați pe oțel, oțel inoxidabil, carbon, titan și aliaje de nichel
Potrivit pentru prelucrarea aluminiului, cuprului, alamei și a metalelor neferoase moi