3M™ Trizact™ Bandă de pânză 237AA, 100 mm x 11200 mm, A160

Cod articol: 7000067200
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000067200
EAN / GTIN 04054596393493
Număr producător 7000067200

Descriere

Execuţie:

Structură definită și uniformă a granulelor de șlefuire în trei dimensiuni
Baza X semi-flexibilă
Ajutor de măcinare integrat
Densitate minerală constantă, greutate minerală mai mare
Performanță de tăiere ridicată și susținută

Descriere:

3M™ Trizact™ 237AA este o sculă abrazivă semi-flexibilă, structurată, cu structură piramidală, special concepută pentru suprafețe metalice dure, cum ar fi titanul, nichelul, cobaltul, cromul și alte aliaje de oțel inoxidabil. Structura unică produce o durată de viață foarte lungă a sculei cu un model de rectificare uniformă.

Caracteristică:

Structură definită și uniformă a granulelor abrazive în trei dimensiuni
Suport X semi-flexibil
Ajutoare de măcinare integrate
Densitate minerală constantă, greutate minerală mai mare
Economisirea timpului de lucru și a pașilor

Notă:

Pentru șlefuirea intermediară și finală a suprafețelor metalice, solide și vopsite, precum și a suprafețelor vopsite de companie și a pieselor din plastic.