Scotch-Brite™ Bandă nețesută cu film pe spate SC-BF, 120 mm x 9000 mm, A MED

Cod articol: 7000067189
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000067189
EAN / GTIN 04054596088658
Număr producător 7000067189

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 9000 mm
Lățimea totală: 120 mm

Descriere:

Cureaua din fibră netedă cu suport de film reduce rapid și eficient adâncimea de rugozitate. În acest proces, suprafața metalului este corectată și îmbunătățită în mod optim. Distribuția uniformă a mineralului abraziv garantează o durată de viață mai mare și rezultate de lucru constante în orice moment. Datorită tehnologiei cu fibre nepaletice, se obține un aspect uniform și reproductibil al suprafeței fără a modifica geometria piesei de prelucrat. Această gamă de produse ușor de utilizat reprezintă o soluție de sistem pentru curățarea, șlefuirea și finisarea suprafețelor cu o mașină de finisare satinată sau un arbore flexibil. De la curățarea grosieră până la finisarea fină, acest program, inclusiv accesoriile, oferă toate produsele care conduc la rezultatul dorit.

Caracteristică:

Suportul de film asigură o bună flexibilitate și reduce frecarea
Oferă un finisaj bun sau îndepărtează bavurile fără a scoroji sau a subînțelege piesa de prelucrat
Curelele sunt elastice și asigură un finisaj uniform.

Notă:

Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications