3M™ WMD 26/10 Pasaj termocontractabil pentru pereți, negru, țeavă DM 10 - 26 mm.

Cod articol: 7000063503
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000063503
EAN / GTIN 04001895591181
Număr producător 7000063503

Descriere

Execuţie:

Intrare etanșă la gaze și apă pentru cabluri și conducte în clădiri
Poate fi instalat ca un feed-through de rezervă
Lungime totală: 700 mm
Acoperirea suprafeței ondulate cu un agent special de lipire
Când este închis, se obține o etanșare permanentă cu apă

Descriere:

Conducte de perete termocontractabile pentru intrarea cablurilor în clădire, permanent etanșe la gaze și apă.

Caracteristică:

Introducerea etanșă la gaze și apă a cablurilor și țevilor în clădiri
Poate fi instalat ca o trecere de rezervă
Cablurile sau țevile pot fi introduse ulterior.
Acoperirea suprafeței ondulate cu un agent de lipire special
Impermeabilizarea permanentă se realizează în timpul etanșării

Notă:

Pentru introducerea etanșă la gaze și apă a cablurilor și țevilor în clădiri.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături