Set de conexiuni de semnalizare la distanță și branșamente de semnalizare la distanță 3M™ FVAM 4/6 termocontractabil, capacitate 150 - 200 DA.

Cod articol: 7000063489
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000063489
EAN / GTIN 04001895525872
Număr producător 7000063489

Descriere

Execuţie:

Inserția de protecție furnizată este utilizată pentru a proteja racordul de cablu de căldura excesivă și pentru a asigura protecție mecanică.
Un strat de culoare indicatoare de temperatură pe partea exterioară a manșonului indică sfârșitul procesului de contracție prin schimbarea culorii.
O șină de blocare care nu ruginește împiedică deschiderea și/sau Răsucirea manșetei când se micșorează

Descriere:

Sigur și ușor de instalat - setul de semnalizare la distanță termocontractabil cu indicator de temperatură.

Caracteristică:

Inserția de protecție furnizată are rolul de a proteja racordul de cablu de expunerea excesivă la căldură și de a asigura protecție mecanică.
Un strat de acoperire cu indicator de temperatură pe partea exterioară a manșonului indică sfârșitul procesului de contracție printr-o schimbare de culoare.
O bară de blocare din oțel inoxidabil previne deschiderea sau deformarea manșonului în timpul contracției.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături