Tampon de rezervă cu disc de fibre 3M™, 125 mm

Cod articol: 7000062870
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000062870
EAN / GTIN 04046719760633
Număr producător 7000062870
L-Număr L51710 443

Descriere

Execuţie:

Se utilizează în combinație cu discurile din fibră 3M™ ca o componentă importantă a sistemului la polizoarele unghiulare.
Versiunea ″plat/flexibil″ permite o adaptabilitate ridicată la piese cu formă liberă, cilindri și rectificarea tranzițiilor.
Conceput pentru a îmbunătăți ascuțimea extremă a discurilor din fibră 3M™ Cubitron™ II
Rezistentă la temperaturi semnificativ mai ridicate și mai stabilă din punct de vedere dimensional decât plăcuțele suport convenționale

Descriere:

Gamă de plăci suport special dezvoltate pentru discurile din fibră de înaltă performanță 3M Cubitron. Toate discurile au un design unic cu nervuri, care mărește semnificativ durata de viață a discurilor din fibră prin măcinare mai rece. Acceptă discurile nețesute Scotch-Brite SC-DB și SL-DB cu suport din fibră.

Caracteristică:

Utilizați în combinație cu discurile din fibră 3M™ ca o componentă importantă a sistemului la polizoarele unghiulare
Pentru îmbunătățirea ascuțimii extreme a discurilor din fibră 3M™ Cubitron™ II
Rezistență semnificativ mai mare la temperatură și mai stabilă din punct de vedere dimensional decât plăcuțele suport convenționale

Notă:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături