Execuţie:
Tehnologie brevetată 3M: Cubitron™ II (granulele ceramice au forma unor triunghiuri mici)
Ajutor abraziv
Rășină sintetică solidă
Suport din fibră vulcanizată
Potrivit pentru utilizare intensă
Descriere:
Folosiți discul cu fibre 3M™ Cubitron™ II 987C pentru a obține rate de îndepărtare excepțional de ridicate la presiuni de contact mai mici și pentru a permite cel mai înalt nivel de confort al operatorului pentru lucrări solicitante. Discurile noastre de înaltă performanță sunt ideale pentru îndepărtarea sudurilor și pentru șanfrenare, șlefuire și estompare. Un ajutor de șlefuire integrat face din roata de șlefuit un produs excelent pentru toate tipurile de metale. Oferă o rectificare mai rece pe oțelul inoxidabil și pe metalele sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel și titanul, reducând pătarea și oxidarea metalului și, de asemenea, reducând probabilitatea de apariție a fisurilor provocate de căldură. Ca urmare, discurile noastre abrazive sunt superioare produselor concurente în ceea ce privește durata de viață și performanța. Discurile abrazive conțin granule abrazive 3M modelate cu precizie, care formează vârfuri triunghiulare care taie metalul, în loc să îl străpungă sau să îl ″ară″, ca în cazul abrazivilor convenționali. Aceste vârfuri se desprind, ascuțindu-se continuu pentru o tăiere extrem de rapidă. Discurile noastre au un suport din fibră vulcanizată dură, rigidă, care rezistă la uzură și face față aplicațiilor de șlefuire solicitante. Acestea sunt ideale pentru îndepărtarea calcarului de laminare, a pișcăturilor și a imperfecțiunilor.
Caracteristică:
Tehnologie 3M brevetată: Cubitron™ II (granulele ceramice au forma unor triunghiuri mici).
Ajutoare de măcinare
Productivitate mai mare
Necesită mai puțină presiune -> confort de lucru mai mare
Are un efect de ascuțire automată
Rate ridicate de îndepărtare a materialului
Măcinare rece
Notă:
Ideal pentru îndepărtarea cusăturilor de sudură și pentru șanfrenare, șlefuire și amestecare, precum și pentru multe alte aplicații.
Folosit pentru îndepărtarea pielii de rulare, a gropilor și a defectelor