Execuţie:
Rama din PVC moale, mare, transparentă, care îmbrățișează larg fața și este foarte confortabilă.
Ușor de reglat datorită sistemului de catarame și a unui sistem de prindere a curelei rotative
Ventilație indirectă
Împiedică aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului
Descriere:
Acest model de ochelari de protecție cu vedere completă 3M™ DRIVING UNIT™ (FheitSAH) este special conceput pentru a fi utilizat cu căștile de protecție 3M™ Peltor™ G3000. Banda de nailon reglabilă pentru cap se fixează în prima gaură din interiorul cochiliei căștii. Ochelarii de protecție completă pot fi, de asemenea, glisați pe partea superioară a căștii atunci când nu sunt utilizați. Modelul neventilat, cu lentile din acetat, cu un strat anti-ceață și anti-zgârieturi, oferă un confort ridicat și o igienă optimă. Spuma sa cu celule dense nu absoarbe umezeala, praful sau stropi de substanțe chimice. Marcarea lentilelor: 2C-1.2 3M 1 B 9
Caracteristică:
Ochelari de siguranță la prețuri accesibile, cu un profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea lentilelor de prescripție medicală
Lentile din policarbonat rezistent la impact și sticlă de acetat pentru o rezistență chimică îmbunătățită
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Notă:
Lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de șlefuire