Execuţie:
Acest model special al seriei Fahrenheit este ventilat indirect și a fost dezvoltat special pentru lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de măcinare. Bazat pe tehnologia dovedită folosită la căștile purtate de piloții profesioniști, hamul Tear-N-Wear folosește un sistem adeziv transparent din poliester care previne difuzarea luminii și elimină distorsiunea. Ochelarii de protecție completă T-N-Wear Fahrenheit vin gata de purtare cu 2 folii de protecție din poliester care pot fi îndepărtate rapid și ușor de înlocuit. Benzile de protecție de înlocuire sunt disponibile în pachete de 10. Ventilație indirectă pentru a preveni aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului. Cureaua lată din cauciuc de nailon (25 mm) este ușor de reglat datorită sistemului de catarame și a unui sistem de prindere rotativ pentru curea.
Împiedică aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului
Descriere:
Ochelarii de vedere integrală 3M™ FAHRENHEIT™ cu spumă oferă mai multă igienă datorită spumei sale cu celule dense. Este perfect pentru lucrătorii care caută un confort suplimentar pentru zonele de lucru foarte dificile - cum ar fi locurile de muncă foarte reci. Ochelarii complecși FAHRENHEIT™ sunt special concepuți pentru a fi purtați cu ochelari de vedere sau semimăști respiratorii. Datorită ventilației lor indirecte, precum și a acoperirii anti-ceață, lentilele nu se încețoșează. Cureaua largă din cauciuc de nailon este ușor și precis reglabilă cu ajutorul sistemului de catarame. Ochelarii de vedere integrală oferă o vedere fără distorsiuni de 180° datorită formei lor aerodinamice cu lentile cilindrice. Acesta vine cu o husă din microfibră care protejează ochelarii și îi curăță atunci când este nevoie. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 B.
Caracteristică:
Ochelari de siguranță la prețuri accesibile, cu un profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea lentilelor de prescripție medicală
Lentile din policarbonat rezistent la impact și sticlă de acetat pentru o rezistență chimică îmbunătățită
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Notă:
Lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de șlefuire