Ochelari de protecție 3M™ Fahrenheit™, anti-zgârieturi, policarbonat, lentile transparente, 71360-00012M

Cod articol: 7000062782
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Ochelari de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000062782
    EAN / GTIN 04046719707485
    Număr producător 7000062782
    L-Număr L01110 16

    Descriere

    Execuţie:

    Acest model special al seriei Fahrenheit este ventilat indirect și a fost dezvoltat special pentru lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de măcinare. Bazat pe tehnologia dovedită folosită la căștile purtate de piloții profesioniști, hamul Tear-N-Wear folosește un sistem adeziv transparent din poliester care previne difuzarea luminii și elimină distorsiunea. Ochelarii de protecție completă T-N-Wear Fahrenheit vin gata de purtare cu 2 folii de protecție din poliester care pot fi îndepărtate rapid și ușor de înlocuit. Benzile de protecție de înlocuire sunt disponibile în pachete de 10. Ventilație indirectă pentru a preveni aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului. Cureaua lată din cauciuc de nailon (25 mm) este ușor de reglat datorită sistemului de catarame și a unui sistem de prindere rotativ pentru curea.
    Împiedică aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului

    Descriere:

    Ochelarii de vedere completă 3M™ FAHRENHEIT™ (Fheit) sunt special concepuți pentru a fi purtați cu ochelari de vedere sau cu semimăști de protecție respiratorie. Are ventilație indirectă. Stratul anti-zgârieturi previne zgârierea lentilelor. Cureaua largă din cauciuc de nailon este ușor și precis reglabilă cu ajutorul sistemului de catarame. Ochelarii de vedere integrală oferă o vedere fără distorsiuni de 180° datorită formei lor aerodinamice cu lentile cilindrice. Acesta vine cu o husă din microfibră care protejează ochelarii și îi curăță atunci când este nevoie. Marcarea lentilelor: 2C-1.2 3M 1 BT

    Caracteristică:

    Ochelari de siguranță la prețuri accesibile, cu un profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea lentilelor de prescripție medicală
    Lentile din policarbonat rezistent la impact și sticlă de acetat pentru o rezistență chimică îmbunătățită
    Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
    Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim

    Notă:

    Lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de șlefuire