Scotch® 9545N Bandă din țesătură impregnată, roșie, 15 mm x 50 m, 0,3 mm

Cod articol: 7000062751
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 15 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000062751
EAN / GTIN 04046719687466
Număr producător 7000062751
L-Număr L01310 111

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu
Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 15 mm
Permanent inscriptibilă

Descriere:

Banda de pânză Scotch® 9545N este fabricată dintr-un suport de pânză acoperit cu PVC de înaltă rezistență cu adeziv de cauciuc pe o parte. Această bandă din pânză este utilizată pentru marcare, împachetare și este disponibilă într-o varietate de culori și lățimi.

Caracteristică:

Aderență excelentă la diferite suprafețe
Îndepărtabil fără reziduuri
Rezistent la rupere, dar poate fi îndepărtat cu mâna
Ușor de relaxat
Scriptibil în permanență
Respingător de apă
Rezistent la îmbătrânire

Notă:

Marcarea cablurilor
Marcarea locurilor periculoase
Fascicularea cablurilor
Fixare temporară sau permanentă