Scotch® 9545N Bandă din material textil impregnat, gri, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Cod articol: 7000062748
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000062748
    EAN / GTIN 04046719687428
    Număr producător 7000062748
    L-Număr L01310 1392

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: gri
    Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri
    Lungime totală: 50 m
    Lățimea totală: 19 mm
    Permanent inscriptibilă

    Descriere:

    Banda de pânză Scotch® 9545N este fabricată dintr-un suport de pânză acoperit cu PVC de înaltă rezistență cu adeziv de cauciuc pe o parte. Această bandă din pânză este utilizată pentru marcare, împachetare și este disponibilă într-o varietate de culori și lățimi.

    Caracteristică:

    Aderență excelentă la diferite suprafețe
    Îndepărtabil fără reziduuri
    Rezistent la rupere, dar poate fi îndepărtat cu mâna
    Ușor de relaxat
    Scriptibil în permanență
    Respingător de apă
    Rezistent la îmbătrânire

    Notă:

    Marcarea cablurilor
    Marcarea locurilor periculoase
    Fascicularea cablurilor
    Fixare temporară sau permanentă