Execuţie:
Depozitare și distribuție ușoară
Potrivire bună a măștii în timpul utilizării
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu o expunere mai mică a purtătorului de mască
Confort ridicat de purtare
Potrivire ideală
Descriere:
Masca respiratorie 3M™ Aura™ 9320+ SV pliabilă permite o respirație aproape fără griji și este extrem de confortabilă la purtare. Acesta își datorează plusul de confort în special designului în trei părți cu noul strat de filtrare dezvoltat. Avantajele măștii cu particule încep cu o vedere bună: punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor. Noua tehnologie de filtrare asigură o respirație confortabilă. Acesta combină avantajele tehnologiei de filtrare 3M™ Electret cu cele ale noii tehnologii avansate pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă, cu performanțe sigure ale filtrului. Rezistența medie la inhalare de 68% este semnificativ mai mică decât valoarea maximă admisă de EN 149:2001+A1:2009. Alte două avantaje ale măștii constau în designul său în trei părți: pe de o parte, acesta duce la mai mult confort și la o vorbire fără probleme, iar pe de altă parte, masca poate fi pliată și este astfel potrivită pentru a fi transportată în mod practic. Designul special al regiunii nasului este, de asemenea, ideal, deoarece se adaptează perfect la forma feței purtătorului. Cureaua pentru bărbie facilitează poziționarea măștii pentru o potrivire bună și o etanșare sigură. Aparatul de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 9320+SV este ambalat individual din punct de vedere igienic și are nivelul de protecție FFP2 NR D. Limita de utilizare este de 10 ori mai mare decât valoarea limită pentru particule. Domeniile sale de utilizare sunt în construcții, agricultură, cariere, industria argilei și ceramicii, turnătorii de fier și oțel, industria chimică, prelucrarea și procesarea metalelor, industria farmaceutică și construcții. Acest model este disponibil în pachete mici de 5 bucăți. Aprobat în conformitate cu standardul EN 149:2001+A1:2009.
Caracteristică:
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor, cu mai puțin stres asupra purtătorului de mască
Masca se adaptează la mișcările gurii atunci când vorbești
Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul de purtare datorită efortului redus la expirație
Siguranță datorită potrivirii ideale și strângerii strânse
Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii / protecția ochilor
Împiedică contaminarea măștii înainte de utilizare
La expirație, punctele de etanșare ale
Își păstrează forma
Notă:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments