Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță 3M™ VHB™ 4979F, neagră, 1210 mm x 33 m, 1,6 mm

Cod articol: 7000062196
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000062196
EAN / GTIN 04054596687165
Număr producător 7000062196

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 1210 mm

Descriere:

Visează, proiectează, livrează cu banda noastră 3M™ VHB™ 4979. Este un adeziv acrilic multifuncțional negru, de 1,6 mm (0,062 in), cu un miez de spumă conformabil. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Metoda de lipire permanentă, rapidă și ușor de utilizat, oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate în proiectare prin viscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a se lipi de o varietate de suprafețe.

Caracteristică:

Adaptabilitate ridicată
Rezistență ridicată la plastifianți
Aderență foarte mare la aproape toate materialele
Posibilități extinse de proiectare
Refacere redusă
Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru combinații de materiale solicitante
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme
Potrivit pentru PVC moale

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metalele (de exemplu, oțel, oțel inoxidabil și aluminiu)
Lipirea suprafețelor lăcuite, a lemnului lăcuit, a sticlei, a ceramicii, a multor materiale plastice (de ex. PVC rigid, ABS, sticlă acrilică/ PMMA, policarbonat) și PVC moale.