Bandă cu strat dublu 3M™ 9191

Cod articol: 7000062001
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000062001
    EAN / GTIN 04046719771547
    Număr producător 7000062001
    L-Număr L01310 538

    Descriere

    Execuţie:

    Adeziv Hot-melt
    Bandă de instalare cu suport
    Bandă de instalare versatilă
    Aderență excelentă
    Potrivit pentru substraturi aspre și texturate

    Descriere:

    Banda dublu adezivă 3M™ cu suport textil 9191 poate fi utilizată pentru a fixa o mare varietate de materiale, cum ar fi plasticul, metalul, cartonul, hârtia sau textilele. Are o aderență excelentă și este, de asemenea, potrivit pentru suprafețe rugoase și texturate. Banda poate fi ruptă manual. Acesta poate fi utilizat pentru așternerea covoarelor, precum și pentru publicitate și decorare. Culoarea benzii: alb. Dimensiuni: 50 mm x 25 m, grosime 0,26 mm.

    Caracteristică:

    Bandă adezivă cu două fețe pentru toate scopurile, cu suport din material textil// adeziv hot-melt
    Aderență instantanee ridicată, cu aderență mare// Bandă de instalare cu suport
    Adeziv sensibil la presiune// Bandă de instalare versatilă
    Bandă pentru covoare// Aderență excelentă
    De sfâșiat manual

    Notă:

    Pentru fixarea covoarelor de cameră și a panourilor de covoare