Execuţie:
Adeziv din cauciuc-rezină cu aderență bună la o mare varietate de suprafețe.
Capacul de protecție permite producția de piese perforate
Bandă adezivă ieftină din aluminiu pentru aplicații simple
Bună aderență datorită materialului de susținere subțire
Descriere:
Banda din folie de aluminiu 3M™ 1436F este banda noastră de înaltă calitate din folie de aluminiu pentru lucrări de conducte interne și externe. Aceasta oferă un adeziv agresiv pentru o aplicare ușoară.
Caracteristică:
Adeziv din cauciuc-rezină cu aderență bună la o mare varietate de substraturi// Bandă adezivă de aluminiu ieftină pentru aplicații simple
Capacul de protecție permite producția de piese decupate// Capacul de protecție permite producția de piese decupate
Bună conformabilitate datorită materialului suport subțire// Bandă adezivă de aluminiu ieftină pentru aplicații simple
Domeniu de aplicare -25 °C până la +70 °C; pe termen scurt +100 °C// Bună conformabilitate datorită materialului suport subțire
Notă:
Protecție împotriva căldurii și a umidității în aplicații la temperaturi moderate