Ochelari de protecție 3M™, anti-zgârieturi, lentilă Welding Shade 5.0, 2805

Cod articol: 7000061936
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000061936
EAN / GTIN 04046719305780
Număr producător 7000061936
L-Număr L01110 457

Descriere

Execuţie:

Ochelari clasici pentru vizitatori;Raport calitate-preț foarte bun;Tâmplele drepte, plate și cu lungime reglabilă oferă o compatibilitate foarte bună cu căștile de protecție 3M™;Permite purtarea peste ochelari de vedere;Înclinare reglabilă a lentilelor și lungime a tâmplelor pentru o potrivire optimă.
Lungime reglabilă a tâmplelor în 4 etape și înclinație reglabilă a discului; capetele tâmplelor moi și înguste; design compact
Potrivire sigură a ochelarilor de protecție;Confort sporit la purtare;Permite purtarea peste ochelarii de vedere
Lungime a tâmplei reglabilă în 4 trepte și înclinare reglabilă a lentilei
Design compact

Descriere:

Ochelarii 3M™ Over-Glasses 2805 sunt ideali pentru a fi purtați peste ochelarii de vedere. Lungimea reglabilă a tâmplelor în patru trepte permite ajustarea individuală la forma capului purtătorului. Înclinarea reglabilă a lentilelor garantează o potrivire optimă. Seria 2800 punctează, de asemenea, în ceea ce privește protecția: lentilele din policarbonat protejează împotriva impacturilor cu energie redusă (45 m/s). O bună protecție laterală asigură o siguranță suplimentară. În același timp, stratul inovator anti-zgârieturi previne zgârierea lentilelor și asigură astfel o vedere optimă. Ochelarii 3M™ Overspectacles 2805 au lentile colorate în verde (IR 5.0). Domeniile lor de aplicare sunt sudarea oxiacetilenică și brazarea. Marcarea lentilelor: 4-5 3M 1 FT

Caracteristică:

Seria OTG (Over The Glass), se potrivește peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Acoperire și câmp vizual excelente, combinate cu o rezistență ridicată la impact
Tâmplele reglabile cu clichet permit adaptarea lentilelor la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție
Tâmplele plate, reglabile în patru lungimi, asigură o potrivire optimă
Filtrele cu discuri IR-5 verzi sunt disponibile pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor.

Notă:

Ochelari de protecție pentru sudură IR5 UV, AS, policarbonat, verde
Utilizare în laborator - industria chimică, farmacie, sectorul medical
Lucrări mecanice