Lentile de înlocuire pentru ochelari de protecție 3M™ din acetat transparent, 289A

Cod articol: 7000061925
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000061925
EAN / GTIN 04046719302147
Număr producător 7000061925

Descriere

Execuţie:

Compatibilitate cu semimăștile
Canelurile laterale permit purtarea peste ochelarii de vedere
Bandă de cap largă, ușor de reglat

Descriere:

Discurile de înlocuire 3M™ 289A sunt potrivite pentru ochelarii de protecție 2890A și 2890SA. Lentilele din acetat oferă o protecție fiabilă, asigurând în același timp o vedere optimă cu lentile clare și un strat anti-ceață pentru a preveni aburirea. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 N FT

Caracteristică:

Lentile de înlocuire din acetat
Pentru ochelarii de vedere completă 3M™ 2890A/2890SAS
Sticlă de acetat cu rezistență chimică excelentă
Acoperire specială anti-ceață care reduce aburirea și oferă o vizibilitate mai bună