Execuţie:
Compatibilitate cu semimăștiCompatibilitate cu semimăști
Canelurile laterale permit purtarea peste ochelarii de vedereCanelurile laterale permit purtarea peste ochelarii de vedere
Bandă de cap largă, ușor de reglatBandă de cap largă, ușor de reglat
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ 2890S sunt ochelari de protecție clasici pentru întreaga față, cu o potrivire subțire și confortabilă. Lentilele din policarbonat asigură o protecție fiabilă cu o vedere optimă. Acoperirile lor (anti-ceață și anti-zgârieturi) împiedică aburirea și zgârierea lentilelor. Ochelarii de protecție sunt etanși la gaze. Banda de cap largă și confortabil de reglat, articulațiile reglabile și canelurile laterale, care permit purtarea peste ochelarii de vedere, asigură un confort ridicat la purtare. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9
Caracteristică:
Ochelari de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Disponibil cu opțiuni pentru lentile din policarbonat rezistent la impact și lentile din acetat pentru o mai bună rezistență chimică.
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG2895S cu filtre de lentile IR-5 populare pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor
Notă:
Lucrări mecanice