Manșon de reparații termocontractabil 3M™ HDCW, negru, 35/10 mm, 1200 mm

Cod articol: 7000061635
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Mufă de trecere a cablului

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000061635
    EAN / GTIN 04046719331840
    Număr producător 7000061635

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Poliolefină reticulată prin iradiere
    Lungime totală: 1200 mm
    Fără halogen
    Potrivit pentru cabluri de joasă și medie tensiune

    Descriere:

    Tubul termocontractabil 3M™ HDCW este conceput pentru repararea rapidă a învelișurilor de cablu deteriorate. Acest manșon de înfășurare poate fi utilizat ca material de izolație pe cabluri și îmbinări de până la 1000 V și ca material de reparare a învelișului pe cabluri de până la 35 kV. Construcția din poliolefină cu legături încrucișate are un adeziv care oferă protecție împotriva etanșării la umiditate.

    Caracteristică:

    Protecție excelentă împotriva impactului mecanic
    Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru cabluri nedeteriorate
    Pentru aplicații de 35 kV
    Fabricat din poliolefină reticulată, acoperită cu adeziv
    Manșonul cu pereți groși este robust și fiabil
    Certificată ANSI și conformă cu RoHS 2011/65/UE
    Conform RoHS

    Notă:

    Pentru repararea învelișurilor de cablu deteriorate