Kit de pornire pentru sănătatea și siguranța vopsitorilor 3M™ 50687

Cod articol: 7000061626
Preț per buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mască parţială

Identificare și clasificare

Cod articol 7000061626
EAN / GTIN 04046719576708
Număr producător 7000061626
L-Număr L01110 486
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Set pentru începători
Dimensiune mare

Descriere:

3M Health & Safety Starter Kit Mărime medie Produse de sănătate și siguranță și materiale informative selectate pentru a asigura o protecție adecvată încă din prima zi. Setul include: 1x Jumătate de mască seria 7500 Gr. L 2x 06915 Cartuș de filtru activ A2 4x 5935 filtru de particule P3 10x șervețele de curățare 105 2x 501 capacul carcasei filtrului 2x 06923 mască de particule confort FFP2 1x 2890 ochelari de protecție AF / UV, A, transparentă, etanșă la gaze 1x 50367T cremă de protecție și îngrijire 1x 50371T Lacuri, materiale de etanșare și adezivi Detergent pentru mâini 2x 1100 dopuri de urechi

Caracteristică:

Set de pornire
Mărime mare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături