Execuţie:
Set pentru începători
Dimensiune medie
Descriere:
Setul 3M™ pentru începători în domeniul securității ocupaționale pentru vopsitori oferă cel mai înalt nivel de protecție respiratorie, oculară și auditivă pentru orice activitate de vopsire. Aceasta include, printre altele, un corp de mască din seria 3M ™ 7500. Aceste semimăști foarte ușoare și moi se caracterizează printr-o bună distribuție a greutății cu filtrele lor trapezoidale și combină protecția optimă a sănătății cu un confort maxim de purtare în două dimensiuni diferite. Supapa de expirație patentată Cool Flow™ reduce semnificativ acumularea de căldură în timpul expirației și previne astfel acumularea de căldură în interiorul măștii. Rezistența la respirație este, de asemenea, redusă în mod vizibil. Pe lângă mască, cutia de depozitare etanșă și resigilabilă conține, de asemenea, filtre de gaze și vapori, filtre de particule și cârpe de curățare. Filtrele pot fi înlocuite cu ușurință datorită închiderii cu clic cu baionetă. Cu toate acestea, se potrivesc bine și asigură în mod fiabil o protecție optimă a sănătății. Setul include, de asemenea, ochelarii de vedere completă 3M™ 2890. Acestea se caracterizează prin croiala lor subțire și confortabilă. Lentilele lor din acetat protejează eficient împotriva radiațiilor UV. Atât fantele de ventilație, cât și acoperirea anti-ceață împiedică, de asemenea, aburirea lentilelor atunci când se lucrează în medii cu umiditate ridicată. Ștecherul de protecție auditivă cu o valoare de atenuare SNR = 37 dB și două produse de îngrijire a pielii completează setul, care poate fi depozitat în mod convenabil în cutia resigilabilă.
Caracteristică:
Set de pornire
Mărime Medie