Set de măști de vopsea standard 3M™ 50685

Cod articol: 7000061624
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mască parţială

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000061624
EAN / GTIN 04046719576647
Număr producător 7000061624
L-Număr L01110 407

Descriere

Execuţie:

Set în cutie etanșă, resigilabilă, inclusiv corpul funcțional al măștii seria 6000.
Pentru toate operațiunile de vopsire, amestecarea vopselelor și utilizarea adezivilor
Dimensiunea L

Descriere:

Setul de măști de vopsire standard 3M™ oferă cel mai înalt nivel de protecție respiratorie pentru orice lucrare de vopsire. Aceasta include, printre altele, un corp de mască 3M ™ seria 6000. Aceste semimăști foarte ușoare se caracterizează printr-o bună distribuție a greutății cu filtrele lor trapezoidale și combină protecția optimă a sănătății cu un confort maxim de purtare în două dimensiuni diferite. Cutia de depozitare etanșă și resigilabilă conține, de asemenea, cartușe de filtrare active, filtre de particule și cârpe de curățare. Filtrele pot fi înlocuite cu ușurință datorită închiderii cu clic cu baionetă. Cu toate acestea, se potrivesc bine și asigură în mod fiabil o protecție optimă a sănătății.

Caracteristică:

Pentru toate lucrările de vopsire, amestecarea vopselelor și utilizarea adezivilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături