Set de măști de vopsire standard 3M™ 50684

Cod articol: 7000061623
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Mască parţială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000061623
    EAN / GTIN 04046719576616
    Număr producător 7000061623
    L-Număr L01110 218

    Descriere

    Execuţie:

    Manipulare ușoară
    Schimbare ușoară a filtrului

    Descriere:

    Setul de măști de vopsire standard 3M™ oferă cel mai înalt nivel de protecție respiratorie pentru orice lucrare de vopsire. Aceasta include, printre altele, un corp de mască 3M ™ seria 6000. Aceste semimăști foarte ușoare se caracterizează printr-o bună distribuție a greutății cu filtrele lor trapezoidale și combină protecția optimă a sănătății cu un confort maxim de purtare în două dimensiuni diferite. Cutia de depozitare etanșă și resigilabilă conține, de asemenea, cartușe de filtrare active, filtre de particule și cârpe de curățare. Filtrele pot fi înlocuite cu ușurință datorită închiderii cu clic cu baionetă. Cu toate acestea, se potrivesc bine și asigură în mod fiabil o protecție optimă a sănătății.

    Caracteristică:

    Convenient ready to use kit for painting applications
    Contains 3M™ Reusable Half Mask, 6000 Series - Medium
    Includes 2 x 3M™ Reusable Respirator Filters, A2, 06915 and 2 x 3M™ Filters, P3, 05935
    Medium sized

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături