Kit de mască respiratorie cu mască completă reutilizabilă 3M™, filtre A2P3 R, mască medie, 50648

Cod articol: 7000061621
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Corp de mască completă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000061621
    EAN / GTIN 04046719260713
    Număr producător 7000061621
    L-Număr L01110 254

    Descriere

    Execuţie:

    Muncă fără oboseală
    Confort bun la purtare cu siguranță optimă și manevrare ușoară
    Vizibilitate permanent bună
    Respirație ușoară

    Descriere:

    Setul de pornire pentru mască integrală 3M™ 50648 este format din masca integrală 3M™ 6800 (mărimea M) plus un set de filtre pentru înlocuire. Masca integrală convinge prin manevrarea ușoară și confortul ridicat la purtare. Nu necesită multă întreținere, este ușor de întreținut și este confortabil. Designul său compact permite o viziune nerestricționată, iar corpul extrem de ușor al măștii asigură o muncă fără oboseală. Are o lentilă mare, rezistentă la zgârieturi. Supapa de expirație patentată 3M™ Cool Flow™ reduce rezistența la respirație și permite o respirație ușoară. Sistemul său de filtrare dublă asigură o rezistență redusă la respirație și o bună distribuție a greutății. O gamă cuprinzătoare de filtre oferă protecție împotriva aproape tuturor substanțelor periculoase. Conexiunea cu clic cu baionetă face ca schimbarea filtrelor să fie rapidă și ușoară. Setul include două filtre de gaze și vapori 06915 (nivel de protecție A2, echivalent cu filtrul 6055 A2), două filtre de particule 5935 (nivel de protecție P3R) și două capace de filtru 501. De asemenea, sunt incluse: 25 de folii de protecție pentru vizieră 6885 și zece șervețele de curățare 105. Setul de pornire este disponibil cu măști pentru orice formă de față - acest model are mărimea M. Aprobare CE: EN 140:1998. Nivelul de protecție al măștii depinde de filtrele din seriile 2000, 5000 și 6000 utilizate.

    Caracteristică:

    Confort bun la purtare, cu siguranță optimă și manevrare ușoară
    Potrivit pentru orice formă de față
    Pentru o gamă largă de aplicații
    Rezistență redusă la respirație și distribuție bună a greutății
    Vedere fără restricții
    Economic

    Notă:

    Protecția perfectă a ochilor, a feței și a căilor respiratorii pentru activități precum cele din cabinele de vopsire.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături