Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rezistent la apă datorită stratului gros de adeziv topit la cald al capacelor
Rigiditate mecanică mare.
Rezistent la razele UV, ozon, oxigen și acizi
Ideal pentru instalare în exterior și subterană
Descriere:
3M™ SKE S este un kit de capăt de cablu termocontractabil semi-rigid, din poliolefină modificată reticulată, cu oală sub tensiune, cu adeziv topit la cald. Temperatura minimă de contracție este de 120°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -30°C și +135°C. Conform RoHS și fără halogeni. Rezistență bună la coroziune.
Caracteristică:
Siguranța electrică operațională la capătul cablului
Rezistent la apă datorită stratului gros de adeziv hot-melt al capacelor
Rezistență mecanică ridicată
Rezistent la razele UV, ozon, oxigen și acizi
Ideal pentru instalarea în exterior și subterană
Fără halogen
Notă:
Pentru toate cablurile din plastic sub tensiune din gama de joasă tensiune