Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rezistență mecanică ridicată
Lungime totală: 190 mm
În special pentru cabluri înfășurate
Rezistent la razele UV, ozon, oxigen și acizi
Descriere:
Capacul de capăt termocontractabil 3M™ SKE asigură protecție mecanică și de mediu, precum și etanșarea capetelor de cablu. Construcția poliolefinei semirigide, ignifuge, face ca acest capac de capăt să fie potrivit pentru aplicații grele. Căptușeala adezivă formează o barieră permanentă, flexibilă și rezistentă la apă.
Caracteristică:
Oferă protecție mecanică și de mediu pentru capetele cablurilor
Acoperirea adezivă asigură o protecție flexibilă și impermeabilă
Potrivit pentru aplicații solicitante
Negru
Fabricat din poliolefină reticulată semi-rigidă, ignifugă, cu întârziere la flacără
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 110 °C
Notă:
Pentru etanșarea capetelor de cablu