3M™ SKE 25/63 Capac de capăt termocontractabil, negru, 63/25 mm

Cod articol: 7000061593
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000061593
EAN / GTIN 04046719192724
Număr producător 7000061593

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rezistență mecanică ridicată
Lungime totală: 160 mm
În special pentru cabluri înfășurate
Rezistent la razele UV, ozon, oxigen și acizi

Descriere:

Capacul de capăt termocontractabil 3M™ SKE asigură protecție mecanică și de mediu, precum și etanșarea capetelor de cablu. Construcția poliolefinei semirigide, ignifuge, face ca acest capac de capăt să fie potrivit pentru aplicații grele. Căptușeala adezivă formează o barieră permanentă, flexibilă și rezistentă la apă.

Caracteristică:

Oferă protecție mecanică și de mediu pentru capetele cablurilor
Acoperirea adezivă asigură o protecție flexibilă și impermeabilă
Potrivit pentru aplicații solicitante
Negru
Fabricat din poliolefină reticulată semi-rigidă, ignifugă, cu întârziere la flacără
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 110 °C

Notă:

Pentru etanșarea capetelor de cablu