3M™ HDCW Manșon termocontractabil pentru reparații, negru, 110/30 mm, 250 mm

Cod articol: 7000061436
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mufă de trecere a cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000061436
EAN / GTIN 54046719067287
Număr producător 7000061436
L-Număr L01310 2020

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Poliolefină reticulată prin iradiere
Lungime totală: 250 mm
Fără halogen
Potrivit pentru cabluri de joasă și medie tensiune

Descriere:

Tubul termocontractabil 3M™ HDCW este conceput pentru repararea rapidă a învelișurilor de cablu deteriorate. Acest manșon de înfășurare poate fi utilizat ca material de izolație pe cabluri și îmbinări de până la 1000 V și ca material de reparare a învelișului pe cabluri de până la 35 kV. Construcția din poliolefină cu legături încrucișate are un adeziv care oferă protecție împotriva etanșării la umiditate.

Caracteristică:

Protecție excelentă împotriva impactului mecanic
Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru cabluri nedeteriorate
Pentru aplicații de 35 kV
Fabricat din poliolefină reticulată, acoperită cu adeziv
Manșonul cu pereți groși este robust și fiabil
Certificată ANSI și conformă cu RoHS 2011/65/UE
Conform RoHS

Notă:

Pentru repararea învelișurilor de cablu deteriorate